曜日別特売
RJ-4300 女子ジャケット RJ-4300 ナガイレーベン 20385706

女子ジャケット RJ-4300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズLL
内容量1枚注文コード20385706品番RJ-4300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

Vネックのストレートシルエットカーディガン。
明るい色合いで、院内のイメージを変えます。

ピンクサイズLL胸囲(cm)104肩幅(cm)42袖丈(cm)55材質アクリル70%・毛30%、抗ピル効果着丈(cm)62松吉医科器械コード21-6635-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする