D-PHASE(ディーフェイズ)
抗ピル配色カーディガン D-1013
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
杢グレー×濃紺
杢グレー×濃紺
グレー×ホワイト
サイズ
L
L
LL
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20385986
品番
D-1013
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
すっきり清涼感のある配色タイプ。
毛玉ができにくい抗ピル加工。
色
杢グレー×濃紺
サイズ
L
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
材質
アクリル70%・毛30%、抗ピル加工、静電気防止
着丈(cm)
63
松吉医科器械コード
24-2928-02