曜日別特売
D-1013 抗ピル配色カーディガン D-1013 D-PHASE(ディーフェイズ) 20386092

抗ピル配色カーディガン D-1013

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
杢グレー×濃紺
サイズLL
内容量1枚注文コード20386092品番D-1013
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

すっきり清涼感のある配色タイプ。
毛玉ができにくい抗ピル加工。

杢グレー×濃紺サイズLL胸囲(cm)110肩幅(cm)41袖丈(cm)56材質アクリル70%・毛30%、抗ピル加工、静電気防止着丈(cm)64松吉医科器械コード24-2928-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする