曜日別特売
SY5140RT-5LOZE 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RT SMC 20386644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(-) ノンロックプッシュ式
内容量1個注文コード20386644品番SY5140RT-5LOZE
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなしマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする