曜日別特売
SY5140T-6LOZE-02 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140T SMC 20386678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20386678品番SY5140T-6LOZE-02
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ポート数5定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする