HI500-2 エプロン (ワコールHIコレクション) ワコール 20386738

エプロン (ワコールHIコレクション)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード20386738品番HI500-2
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

知的で可愛いアーガイルプリント。右腰ポケットは、内側ペン差し布付きです。

ブルーサイズLL裾幅(cm)124前丈(cm)84胸幅(cm)32材質ポリエステル85%・綿15%松吉医科器械コード23-7838-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする