富士ゴムナース
ナースシューズ ナースフィットⅡ
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)
23
22
22.5
23
24
24.5
25
25.5
26
23.5
色
ホワイト
ブルー
ピンク
全31種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20387088
品番
F-002-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
通気性抜群で、サポタイプとしても使用できる2Wayタイプ。
静電気帯電防止機能付。
色
ホワイト
サイズ(cm)
23
松吉医科器械コード
24-2934-00
材質
アッパー=PVC、ソール=EVA・合成ゴム、中敷=EVA・BK布(抗菌・防臭加工)
標準質量(g/片足)
約215(23.5cm)
足幅
3Eタイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20387088
F-002-1
35076713
NoF-002
ナースフィットⅡ
富士ゴムナース
1足
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました