富士ゴムナース
ナースシューズ ナースフィットⅡ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.5
22
22.5
23
24
24.5
25
25.5
26
23.5
色
ブルー
ブルー
ピンク
全31種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20387246
品番
F-002-2
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
通気性抜群で、サポタイプとしても使用できる2Wayタイプ。
静電気帯電防止機能付。
色
ブルー
サイズ(cm)
24.5
松吉医科器械コード
24-2934-01
材質
アッパー=PVC、ソール=EVA・合成ゴム、中敷=EVA・BK布(抗菌・防臭加工)
標準質量(g/片足)
約215(23.5cm)
足幅
3Eタイプ