曜日別特売
F-002-3 ナースシューズ ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 20387282

ナースシューズ ナースフィットⅡ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)22
ピンク
内容量1足注文コード20387282品番F-002-3
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

通気性抜群で、サポタイプとしても使用できる2Wayタイプ。
静電気帯電防止機能付。

ピンクサイズ(cm)22松吉医科器械コード24-2934-02材質アッパー=PVC、ソール=EVA・合成ゴム、中敷=EVA・BK布(抗菌・防臭加工)標準質量(g/片足)約215(23.5cm)足幅3Eタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20387264
2022-04-15
用途: 医療機関内
株式会社ノーブルジャパン教育・研究機関

しっかりした履き心地です。後ろかかと部分がもう少し伸縮性があると履くときに時短になるかと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする