SY5200B-5UE1-W7-02-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200B SMC 20387283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
内容量1個注文コード20387283品番SY5200B-5UE1-W7-02-NA
参考基準価格(税別)¥23,540販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)コイル(-) 標準バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする