曜日別特売
SY5201K-5ZF1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201K SMC 20387728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201KSY5201K-5ZF1-NA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)
(NS) サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル(F) スライド形ロック式
(F) スライド形ロック式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(-) ノンロックプッシュ式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード20387728品番SY5201K-5ZF1-NA
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
マニュアル
(F) スライド形ロック式
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(K) 高圧 (1.0MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする