曜日別特売
SY5220-5MOUD-C6F-Q 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220 SMC 20388184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手注文コード20388184品番SY5220-5MOUD-C6F-Q
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/ コネクタなしポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする