曜日別特売
SY5220-5MUE-01F 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220 SMC 20388227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8注文コード20388227品番SY5220-5MUE-01F
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mmポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする