曜日別特売
- 2バンドサンダル ファーストレイト 20388734

2バンドサンダル

(2件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
サイズL
サイズ(cm)23.5~24
内容量1足注文コード20388734品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

スタンダードなシンプル2本線タイプ。
足が疲れにくいアーチフィット。

ブラックサイズLサイズ(cm)23.5~24松吉医科器械コード23-7854-02材質アッパー=ソフトPU・メッシュ、中敷=PVC、ソール=EVA・ゴム標準質量(g/片足)約155(M)足幅2Eタイプ靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 職場(整形外科)
株式会社九州綜合ユニフォーム卸売・小売業

甲部分のネックベルトにゴムが入っているので、着脱しやすかったです

対象商品 : 20388707
2020-03-26
用途: 職場で
サービス業

職場ではナースサンダルを愛用しています。Mサイズが22.5~23.0㎝対応品でやや小さく感じました。どれくらい耐久性があるかはこれからです。靴底のつま先部に滑り止め?がついています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする