※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーストレイト
エアー・クロスサンダル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ホワイト
ブラック
サイズ
L
S
M
L
LL
サイズ(cm)
23.5~24
21.5~22
22.5~23
23.5~24
24.5~25
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20388822
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
エアークッションイシソール付きのクロスサンダル。
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5~24
松吉医科器械コード
23-7853-02
材質
アッパー=PVC・ポリエステルメッシュ、ソール=ウレタン・ゴム
標準質量(g/片足)
約240(M)
足幅
2Eタイプ
靴タイプ
サンダル