曜日別特売
SY5230-5NZ1-01-K-W7-02-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230 SMC 20388823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/8注文コード20388823品番SY5230-5NZ1-01-K-W7-02-NA
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする