曜日別特売
- エアー・クロスサンダル ファーストレイト 20388847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアー・クロスサンダル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラック
サイズLL
サイズ(cm)24.5~25
内容量1足注文コード20388847品番-
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

エアークッションイシソール付きのクロスサンダル。

ブラックサイズLLサイズ(cm)24.5~25松吉医科器械コード23-7853-03材質アッパー=PVC・ポリエステルメッシュ、ソール=ウレタン・ゴム標準質量(g/片足)約240(M)足幅2Eタイプ靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする