フォーク
ナースサンダルコンフォート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ブルー
ピンク
サイズ
SS
S
L
LL
3L
サイズ(cm)
22~22.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20388935
品番
270-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
足裏の形にピッタリ合う波形の中敷が、全体で体重を受け止めます。
色
ブラック
サイズ
SS
松吉医科器械コード
23-7578-01
材質
アッパー=PU(抗菌・汚れ防止加工)、ソール=ラバロン(強化ゴムリスト)、中敷=ポリエステル(抗菌・防臭加工)
標準質量(g/片足)
約195(M)