- メッシュ・クロスサンダル ファーストレイト 20389258

メッシュ・クロスサンダル

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピンク
サイズM
サイズ(cm)22.5~23
内容量1足注文コード20389258品番-
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ムレ対策のメッシュ素材を採用。
脱ぎ履きしやすいゴム付。

ピンクサイズMサイズ(cm)22.5~23松吉医科器械コード23-7855-01材質アッパー=PVC、中敷=PVC、ソール=EVA・ゴム標準質量(g/片足)約155(M)足幅2Eタイプ靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 会社内で着用
NPO法人東京自由大学教育・研究機関

会社に出勤した際、パンプスやハイヒールを履いていると非常に疲れるので、随分前からこのサンダルに履き替えています。本製品は軽くて安くて履き心地もよく、大変満足しています。お陰様で快適な社内ライフを過ごせています。

2025-07-23
用途: 事務作業
不動産業

履き心地は良し。耐久性はまだ不明ですが、期待しています

対象商品 : 20389328
2024-05-23
用途: 会社のデスクワーク時に使っています。

会社のデスクワーク時に使っています。
ちょっと後バンドの内側の縫い目が、硬くのり付け?されていて当たっていたので、
自分でやすりで削って心地よく履いています。
履き心地は良いので、このお値段なら納得です。

対象商品 : 20389294
2024-01-24
用途: 事務所内でスリッパとして
建設業・工事業

以前にも使用していたので、探していたところ安く購入でき満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20389294
2022-09-07
用途: 職場での内履き
サービス業

いつも靴下着用で使用するため、1サイズ大き目を購入しますが、本品は足裏にあたる部分が滑りにくいメッシュ素材のためジャストサイズでも大丈夫のようです。耐久性はこれから。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする