曜日別特売
SY5340-1GD 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340 SMC 20391675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm注文コード20391675品番SY5340-1GD
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5定格電圧(V)(1) AC100切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする