曜日別特売
SY5340-5DO-X90-Q 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340 SMC 20391754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル、 コネクタなし注文コード20391754品番SY5340-5DO-X90-Q
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ仕様(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル、 コネクタなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする