曜日別特売
SY5340-5YZ-02F-Q 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340 SMC 20392007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(Y) DIN形ターミナル、 コネクタ付注文コード20392007品番SY5340-5YZ-02F-Q
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(Y) DIN形ターミナル、 コネクタ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする