曜日別特売
SY5340-6WOU-Q 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340 SMC 20392016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(WO) M8コネクタ、 コネクタケーブルなし注文コード20392016品番SY5340-6WOU-Q
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5定格電圧(V)(6) DC12切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(WO) M8コネクタ、 コネクタケーブルなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする