曜日別特売
SY5340R-5W3U-02F-Q 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340R SMC 20392147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24注文コード20392147品番SY5340R-5W3U-02F-Q
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ポート数5定格電圧(V)DC24ねじの種類G切換方式3位置クローズドセンタ管接続口径1/4 サブプレート付使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする