曜日別特売
- 手術室用スリッパ (ドクター用) 三興化学工業 20392347

手術室用スリッパ (ドクター用)

(11件のレビュー)
取扱い終了
タイプネーム無
内容量1足注文コード20392347品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

特殊配合により耐水・耐薬品性に優れ、繰り返しの消毒も可能。
表面凹凸が足裏のツボを刺激することにより疲れにくく、さらにすべりにくい設計です。
ネーム入は手術室の文字が印字されています。

タイプネーム無サイズMサイズ(cm)25松吉医科器械コード03-3340-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20392338
2023-07-22
用途: トイレのスリッパに
医療・福祉・介護関連業

トイレのスリッパに購入しました。
洗えるのが、いいです。
また、はきやすいです。おすすめです。

1が参考にしています
2024-01-31
用途: 事務所の室内履きに使用
教育・研究機関

購入してから2年ほど使っていますが、丈夫ですごくいい製品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20392225
2022-07-06
用途: 庭履き
その他業種

3Lで4Eの私でもピッタリでした。有り難い。感謝!
あとは耐久性期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20392295
2020-06-10
用途: トイレ用
医療・福祉・介護関連業

他社で購入したレディース用スリッパを使用していましたが、LLサイズのわりにワイズが小さくVカット部分から裂けてしまいました(女性の職場ですが、シンデレラサイズの若い子ばかりではないので‥‥)。こちらは、男性用ということもあるのでしょうが、滑りにくいうえに大変履き心地がよく気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 20392216
2020-08-18
用途: 仕事

仕事で、長い時間あしがいたくならず、とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20392295
2020-05-31
用途: 自宅用のスリッパで利用しています
サービス業

安価で履きやすくて疲れにくい。洗いも簡単で乾きも早い

1が参考にしています
対象商品 : 20392216
2019-04-22
用途: 普段履き
製造業

普段は29cmを履いていますがLLLで履き心地も良くサイズもぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 20392234
2020-07-03
用途: 仕事中
サービス業

はきやすいが、歩くと音がすごく響くので気を使うのが難点

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする