※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
下駄箱ベンチ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
色
ライトブルー
アイボリー
茶
ライトグリーン
ライトブルー
ピンク
イエロー
オレンジ
抹茶
スカイブルー
クリーム
レッド
メディグリーン
メディブルー
ライトブラウン
ライムグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20393336
品番
TB-858-01
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
靴の脱ぎ履きを補助するシューズ収納付きのエントランスベンチ。
2段式収納部が丈夫なのでベンチとしても安心してご使用いただけます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×350×400
色
ライトブルー
材質
(フレーム)スチール、ベニヤ、(張地)ビニールレザー
質量(g)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×400
松吉医科器械コード
23-7936-00
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。