- 患者呼出システムリプライコールセット エコー総合企画 20394842

患者呼出システムリプライコールセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(10台)注文コード20394842品番-
参考基準価格(税別)¥334,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

待合室にいなくても診察順番をお知らせできます。
新型インフルエンザ対策や院内感染対策、また名前を呼ばれたくない患者のプライバシー対策に。
特定小電力無線により通信距離は見通し約100m。

セット内容受信機×10、送信機×1、充電機(10連)×1質量(g)(送信機)200、(受信機)100、(充電機)550電源(送信機)ACアダプタ(付属)、単3乾電池×3個(別売)、(受信機)リチウムポリマー充電池、(充電機)ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)170×85×40、(受信機)51×116×19、(充電機)79×290×54充電時間(時間)6松吉医科器械コード23-2015-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする