曜日別特売
SY7120-4MZ-02T 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120 SMC 20395543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル注文コード20395543品番SY7120-4MZ-02T
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/ リード線長さ300mmポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする