曜日別特売
SY7120-5DD-02N 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120 SMC 20395613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル注文コード20395613品番SY7120-5DD-02N
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル/ コネクタ付ポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする