曜日別特売
SY7120-5H-C8F-Q 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120 SMC 20395814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード20395814品番SY7120-5H-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(H) グロメット/ リード線長さ600mmポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする