ケルン
科別インデックス(A4診療科20科)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
穴数
4
2
4
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20396066
品番
KS-780
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
1患者・1番号・1ファイルのTDカルテ管理システムでは、1冊に複数の診療科カルテが綴じられます。
科別インデックスを使用すると科別に必要なページがすぐに開けます。
サイズ
A4
穴数
4
仕様
透明診療科印刷付
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
296×220
松吉医科器械コード
08-2035-00
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100