北海道トータルシステム
スパインボードDXセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20397204
品番
F00408
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
傷病者を乗せてそのまま救急隊に引き継ぐことができ、搬送時間が短縮されます。
X線を透過する素材を使用しており、そのままレントゲン検査が受けられます。
本体は水に浮くので水上での使用が可能です。
付属品
頭部固定具、身体固定ベルト×4本
材質
プラスチック
質量(kg)
7.3
耐荷重(kg)
159
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
460×1840×64
松吉医科器械コード
24-2104-00