KB-90 ベルカワンタッチ式介護担架 松岡 20397396

ベルカワンタッチ式介護担架

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(kg)1
内容量1個注文コード20397396品番KB-90
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。
素材はツイル織布を2重縫製。

材質(本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)630×90松吉医科器械コード23-6634-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする