曜日別特売
- ファイバー式喉頭鏡ハンドル(LED) メドライフ 20397712

ファイバー式喉頭鏡ハンドル(LED)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
松吉医科器械コード23-6637-01
内容量1個注文コード20397712品番-
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

真鍮製の堅牢なハンドルはLEDランプ付き(6000ルクスの白色光、平均寿命5000時間)。
ランプ部以外は、オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。

サイズミニ(スリム)寸法(mm)150電源単3乾電池×2個(別売)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067松吉医科器械コード23-6637-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする