SY7200-51-W2-03-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7200 SMC 20397923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc注文コード20397923品番SY7200-51-W2-03-NA
参考基準価格(税別)¥22,390販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブル取付(-) プラマイなべ小ねじタイプ(0) ベース配管形ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする