No.1 喉頭鏡 (マッキントッシュ氏)ブレード 太陽医療品製作所 20398062

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

喉頭鏡 (マッキントッシュ氏)ブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
松吉医科器械コード02-4015-03
内容量1個注文コード20398062品番No.1
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ブレードは電球付きです。

サイズブレード長さ(mm)95医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00002002000松吉医科器械コード02-4015-03医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする