No.0 喉頭鏡 (マッキントッシュ氏)ブレード 太陽医療品製作所 20398078

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

喉頭鏡 (マッキントッシュ氏)ブレード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
松吉医科器械コード02-4015-04
内容量1個注文コード20398078品番No.0
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ブレードは電球付きです。

サイズ極小ブレード長さ(mm)85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00002002000松吉医科器械コード02-4015-04医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする