MY-5019S MYマギール鉗子 松吉医科器械 20398166

MYマギール鉗子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)200
内容量1個注文コード20398166品番MY-5019S
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
全長(mm)200材質ステンレスアズワン品番0-6890-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000050松吉医科器械コード02-5706-02医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする