曜日別特売
NL500E ネックロック ユフ精器 20398918

ネックロック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズラージ
内容量1個注文コード20398918品番NL500E
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
サイズラージ水色医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249OS0001松吉医科器械コード19-4260-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする