- ETSトリアージシート SIC 20398972

ETSトリアージシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1式(4枚)注文コード20398972品番-
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様4枚セット、ハトメ仕様材質ポリエチレンクロスシート#3000寸法(mm)5400×5400質量(kg)4.5ハトメピッチ(mm)900松吉医科器械コード11-2630-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする