- ETSトリアージタッグ SIC 20398988

ETSトリアージタッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1式(50枚×2箱)注文コード20398988品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様表面3枚複写、災害現場用・搬送機関用・収容医療機関用、色識別用ラベルミシン目入り・上部ゴム輪付材質濡れに強いユポ紙寸法(mm)110×232規格厚生労働省医政局指導課(平成8年3月12日指第15号)様式に準ずる松吉医科器械コード11-2630-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする