松吉医科器械
マイスコCPRキーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ピンク
ピンク
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20399128
品番
MY-NS0360P
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
(シート部)ポリエチレン、不織布、(ケース部)ナイロン、(ナスカン)ポリアセタール
色
ピンク
シートサイズ(mm)
195×315
ケース寸法(mm)
840×10×520
フィルターサイズ(mm)
50×40
松吉医科器械コード
24-3341-00