※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
クランケチェア(キャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ライトマリン
ブルー
ピンク
グリーン
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20399812
品番
HP-CR6P81-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,100
色
ライトマリン
材質
(背)ポリプロピレン、(脚部)スチール、(張地)ポリウレタン系レザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×520×630~720
松吉医科器械コード
20-3691-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
420×400×400~490