SY7331-5Z1-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7331 SMC 20400635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7331

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手注文コード20400635品番SY7331-5Z1-C10-NA
参考基準価格(税別)¥15,460販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする