SY7400-51-W1-03-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7400 SMC 20401168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7400

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc取付(-) プラマイなべ小ねじ注文コード20401168品番SY7400-51-W1-03-NA
参考基準価格(税別)¥22,940販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(-) Rc取付(-) プラマイなべ小ねじランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) ベース配管形ポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W1) M12コネクタケーブル付(300mm)コイル(-) 標準ポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする