SY7520-6LZ-02F-Q 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7520 SMC 20402193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7520

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm
(D) DIN形ターミナル/ コネクタ付
(Y) DIN形ターミナル/ コネクタ付
(H) グロメット/ リード線長さ600mm
(WO) M8コネクタ ケーブルなし
(YO) DIN形ターミナル/ コネクタなし
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード20402193品番SY7520-6LZ-02F-Q
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mmブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする