TB-80-01 ハーフカバー(綿製) 高田ベッド製作所 20406076

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ハーフカバー(綿製)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
イエロー
松吉医科器械コード20-3806-00
内容量1個注文コード20406076品番TB-80-01
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

綿100%生地仕上げ、縮みシロ約2%(サンフォライズ加工)。
フック式ヒモ3ヶ所付。

イエロー寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1800松吉医科器械コード20-3806-00材質綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20406182
2025-03-08
用途: 整骨院のベッドに敷いてます。
医療・福祉・介護関連業

生地がしっかりしており長く使えそうです。
裏の留め具もベッドの下に来るので治療の邪魔にならず安心して治療出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする