曜日別特売
SZ3A60K-5NLOZJ-C4 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60K SMC 20406339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(L4) o4エルボ管継手Ass'y (上取出し)
内容量1個注文コード20406339品番SZ3A60K-5NLOZJ-C4
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手スイッチ(J) スイッチ付コモン仕様(N) マイナスコモン切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする