※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3360
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(B6) o6エルボ管継手Ass'y (下取出し)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
注文コード
20406436
品番
SZ3360-5LOZ-B6
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(B6) o6エルボ管継手Ass'y (下取出し)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
スイッチ
(-) なし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コネクタ取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード