※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(6) DC12
接続口径
(N3) Φ5/32用ワンタッチ管継手
(N3) Φ5/32用ワンタッチ管継手
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20406576
品番
S0716-5G-N3
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ポート数
5
電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(N3) Φ5/32用ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット
使用流体
空気
ファンクション
(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ
CADデータダウンロード